曜日別特売

エレベーター用インターホン親機

エレベーター用インターホン親機 - アイホン

子機側での呼出操作による呼出/通話
受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出

仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下材質ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン質量(g)約400備考1局用方式(呼出)電子音(プー)電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源)消費電流(mA)最大50(親機1台使用時)適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話内容量1台
注意
※かご内子機:SA-MEは1台のみ
※親機は最大3台まで
※外部電源使用時は定格を遵守のこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926347SBM-1E
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする