ドアホンセット

ドアホンセット - アイホン
(1件のレビュー)

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット

仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂形状壁取付型質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)アズワン品番64-3204-20適合ボックスJIS1個用スイッチボックス接続台数玄関子機1台通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話内容量1セット
注意
※(親機)接続できる玄関子機はTC-DCのみ。卓上での使用はできない。(玄関子機)水抜き穴をふさがないこと。接続できる親機はTC-MHのみ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926426TCS-MH
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926426
2022-10-06
用途: 店頭のインターホンがこわれたため(パイオニア)
三谷屋商店卸売・小売業

パイオニアの取り付け部分にすぐ着きました。少しつよくボタンを押さないと
反応しません。最初不良品かと思いました。ボリュームももう少し大きくなれば
いいなと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする