曜日別特売

カラーモニターユニット(露出形)

カラーモニターユニット(露出形) - アイホン
(1件のレビュー)
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト質量(g)500備考(映像損失量)16dB電源電圧DC24V 映像制御装置から供給機能映像は45秒後に自動的に消える。消費電流(A)(待受時)0、(最大)0.25液晶モニター4インチTFTカラー液晶パネル画素数11万画素適合ボックスJIS2個用スイッチボックス内容量1台
注意
※テレビモニターは、最大2台まで接続可能。テレビモニターを2台接続する場合は、増設モニター分に電源アダプター(PS2420A)が必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18926575VH-KMU
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18926575
2021-11-03
用途: オートロックゲートの訪問者確認
その他業種

購入したマンションにインターフォンしかなく、オートロックの意味が無かったのですが、工事業者に設置して戴き一安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする