アイホン
ハンズフリードアホンセット(AC直結式)
親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
(親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック
質量(g)
(親機)500(玄関子機)200
備考
(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
消費電力(W)
(親機)最大5.5、待受1.2
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給
使用周囲温度(℃)
(親機)0~40
適合ボックス
(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付
通話方式
(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
内容量
1セット
注意
※(親機)玄関子機は1台のみ
※(親機)自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある
※(親機)増設親機として同一の親機が使用できる。ただし、親機同士の通話はできない。
※(玄関子機)水抜き穴をふさがないこと。
※(玄関子機)適合サインポスト:パナソニック電工製SY型、SP型、SS型、GS型、ニューM型
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926663
WAS-1A-T
¥18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください