ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8A用 カラーキャップ
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名
8A、8F、8GA、BT
表面処理
光沢仕上げ
素材
塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
全8種類を絞り込む
色
グレー
白
赤
黒
寸法(Φmm)
4.8
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18928386
140000470030
白
5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18928395
140000470098
赤
5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928404
140000470031
黒
5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18928413
140000470037
グレー
5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18928429
140000470038
白
4.8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928438
140000470100
赤
4.8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18928456
140000470077
グレー
4.8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928447
140000470039
黒
4.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください