ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8B用8Φカラーキャップ
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名
8B
寸法(Φmm)
8
表面処理
光沢仕上げ
素材
塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18928465
140000470063
白
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928474
140000470108
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18928483
140000470064
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928499
140000470102
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください