ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8E用 カラーキャップ
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名
8E
寸法(Φmm)
5.5
表面処理
アルマイト処理
素材
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18928508
140000470059
黒
¥
2,798
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928517
140000470060
赤
¥
2,898
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください