ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8Y用9Φカラーキャップ
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名
8Y
寸法(Φmm)
9
表面処理
光沢仕上げ
素材
塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18928526
140000470023
白
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18928535
140000470052
赤
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928544
140000470051
黒
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928553
140000470057
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください