曜日別特売

ロッカースイッチ SLE6シリーズ

ロッカースイッチ SLE6シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

小型ロッカースイッチ。
1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO
2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
4. 機器の電源用として最適です。
5. 防塵構造
6. 遮断距離3mm以上

使用温度範囲(℃)-25~+85定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10,000回作動力2.45~12.7N内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18928675SLE6Aはんだ端子
2,898
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18928684SLE6A2タブ端子 t=0.5
2,998
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
18928693SLE6A2-5タブ端子 t=0.5
2,980
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
18928709SLE6A2-9タブ端子 t=0.5
2,980
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
18928718SLE6A-7はんだ端子
2,898
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする