曜日別特売

インチピッチ ディップスイッチ

インチピッチ ディップスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

金めっきツイン接点で優れた接触安定性

用途
通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18929366CFS-0300MA1セット(10個)0.333J-リード
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929375CFS-0300MA1セット(50個)0.333J-リード
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
18929515CFS-1000MA1セット(10個)0.9810J-リード
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
18929524CFS-1000MA1セット(50個)0.9810J-リード
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931037CFS-0100MC1セット(5個)0.151ガルウィング
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931046CFS-0100MC1セット(10個)0.151スルーホールピン
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931055CFS-0100MC1セット(50個)0.151スルーホールピン
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931064CFS-0200MC1セット(5個)0.242スルーホールピン
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931073CFS-0200MC1セット(10個)0.242スルーホールピン
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931089CFS-0200MC1セット(50個)0.242スルーホールピン
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931125CFS-0400MC1セット(5個)0.424スルーホールピン
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931134CFS-0400MC1セット(10個)0.424スルーホールピン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931143CFS-0400MC1セット(50個)0.424スルーホールピン
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
18931308CFS-1000MC1セット(5個)0.9810スルーホールピン
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
18931317CFS-1000MC1セット(10個)0.9810スルーホールピン
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
18931326CFS-1000MC1セット(50個)0.9810スルーホールピン
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
18929305CFS-0100MA1セット(10個)0.151J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929314CFS-0100MA1セット(50個)0.151J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929339CFS-0200MA1セット(10個)0.242J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929348CFS-0200MA1セット(50個)0.242J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929393CFS-0400MA1セット(10個)0.424J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929409CFS-0400MA1セット(50個)0.424J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929427CFS-0500MA1セット(10個)0.515J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929436CFS-0500MA1セット(50個)0.515J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929454CFS-0600MA1セット(10個)0.616J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929463CFS-0600MA1セット(50個)0.616J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929488CFS-0800MA1セット(10個)0.828J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18929497CFS-0800MA1セット(50個)0.828J-リード
オープン
取扱い終了
返品不可
18931098CFS-0300MC1セット(5個)0.333スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931107CFS-0300MC1セット(10個)0.333スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931116CFS-0300MC1セット(50個)0.333スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931159CFS-0500MC1セット(5個)0.515スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931168CFS-0500MC1セット(10個)0.515スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931177CFS-0500MC1セット(50個)0.515スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931186CFS-0600MC1セット(5個)0.616スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931195CFS-0600MC1セット(10個)0.616スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931204CFS-0600MC1セット(50個)0.616スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931213CFS-0700MC1セット(5個)0.77スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931229CFS-0700MC1セット(10個)0.77スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931238CFS-0700MC1セット(50個)0.77スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931247CFS-0800MC1セット(5個)0.828スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931256CFS-0800MC1セット(10個)0.828スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931265CFS-0800MC1セット(50個)0.828スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931274CFS-0900MC1セット(5個)0.99スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931283CFS-0900MC1セット(10個)0.99スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
18931299CFS-0900MC1セット(50個)0.99スルーホールピン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする