ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ポテンションメータ
Φ10mmのコンパクトサイズ。
3回転による有効電気角の広さ。長寿命・高追徒性・高分解能。
公称抵抗値(Ω)
10k
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18931798
MC1003-000-103
1セット(5個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18931807
MC1003-000-103
1セット(10個)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
18931789
MC1003-000-103
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください