モノタロウ

収納ボックス 紙ウエス

収納ボックス 紙ウエス - モノタロウ収納ボックス 紙ウエス - モノタロウ収納ボックス 紙ウエス - モノタロウ
(2件のレビュー)

『紙ウエス』の束が崩れて困った事はありませんか。
これからは、この収納ボックスでキレイに使用できます。
簡単に組立可能なダンボール素材のボックスです。

用途紙ウエス・ワイパーの保管に。適合男前モノタロウ上質紙ウエス、モノタロウ徳用紙ウエス厚さ(mm)3質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×170内容量1個
注意
※高温多湿の場所は避けて保管願います。
※用途以外には使用しないでください。
※紙製ですので水気のある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932333MonoBox-2
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18932333
2021-07-02
用途: キムタオルの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

なんてことない段ボールですが、キムタオルの収納に便利。値段も安いので汚れたら気軽に交換出来る。
アクリル製やステンレス製は高すぎるので
少し高くてもイイのでプラダン製もあると良いと思います。

対象商品 : 18932333
2020-06-07
用途: 作業場の整理

こういうものがないと片付かないので紙ウエス使うなら必須アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする