東京メタル
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金
E26
消費電力(W)
77(ファン35、ランプ42)
仕様
引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合
6~8畳用
直径(Φmm)
1180
高さ(mm)
360
電源(V)
AC100
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)
6.8
電球
LED60W相当×6灯
光源色
電球色
セード寸法(mm)
Φ130×H160
色(本体)
ホワイト
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ130×70
調光の可否
否
適用畳数
6~8畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18932954
QJ-46WW6LE6
¥
48,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください