東京メタル
シーリングファン リモコン式
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
適用畳数
6~8畳
調光の可否
否
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
スイッチ種類
リモコン
直径(Φmm)
1180
高さ(mm)
360
電源(V)
AC100
口金
E26
セード寸法(mm)
Φ130×H160
フレンジ寸法(mm)
Φ130×70
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
消費電力(W)
本体質量(kg)
色(本体)
適合
電球
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933006
QJ-46WW6RCND
6~8畳
395(ファン35、ランプ360)
6.8
ホワイト
6~8畳用
60W E26まで使用可×6灯(別売)
¥
35,760
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18933015
QJ-46WW6RCLE6
6~8畳
77(ファン35、ランプ42)
6.8
ホワイト
6~8畳用
LED60W相当×6灯
¥
57,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
18933024
QJ-46WW6RCLE10
6~8畳
125(ファン35、ランプ90)
7.8
ホワイト
8~10畳用
LED100W相当×6灯
¥
71,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
18932979
QJ-46AB6RCND
6~8畳
395(ファン35、ランプ360)
6.8
ブロンズ
6~8畳用
60W E26まで使用可×6灯(別売)
¥
35,760
取扱い終了
18932988
QJ-46AB6RCLE6
6~8畳
77(ファン35、ランプ42)
6.8
ブロンズ
6~8畳用
LED60W相当×6灯
¥
57,600
取扱い終了
18932997
QJ-46AB6RCLE10
6~8畳
125(ファン35、ランプ90)
7.8
ブロンズ
8~10畳用
LED100W相当×6灯
¥
71,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください