東京メタル
シーリングファン
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金
E26
質量(kg)
6
直径(Φmm)
(回転)1060
高さ(mm)
395
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)
Φ135
フレンジ寸法(mm)
Φ130
調光の可否
否
適用畳数
6畳
スイッチ種類
リモコン
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井15度まで
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933094
TDC42001WHRCLD
59(ファン35、ランプ24)
LED40W相当×4灯
ホワイト
¥
50,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
18933103
TDC42001WHRCND
251(ファン35、ランプ216)
54W×4灯(別売)
ホワイト
¥
38,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
18933076
TDC42001BKRCLD
59(ファン35、ランプ24)
LED40W相当×4灯
ブラック
¥
50,400
取扱い終了
18933085
TDC42001BKRCND
251(ファン35、ランプ216)
54W×4灯(別売)
ブラック
¥
38,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください