シーリングファン

シーリングファン - 東京メタル
消費電力(W)35仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57羽/白、薄茶(リバーシブル)直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933189TKM-42WW5
21,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする