シーリングファン

シーリングファン - 東京メタル
(1件のレビュー)
消費電力(W)35仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933198TKM-42BLACK5
21,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18933198
2020-02-11
用途: 仕事部屋の換気
卸売・小売業

羽根が5枚あり、広い空間も十分空気が循環します。暖房用の回転と冷房用の回転があり、速度も三段階あります。スイッチでオン、オフを設定できました。オススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする