東京メタル
ペンダント
口金
E17
仕様
引掛けシーリング式
高さ(mm)
85
電球
40WE17ミニランプ3灯
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
スイッチ
コード長さ(mm)
セード寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933478
LS-7021 P-3LZ
木、ガラス、鉄
0.5
プルスイッチ式
820(有効長)
Φ135×50
¥17,500
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
18933496
LS-2813PZ
木、ガラス
0.9
壁スイッチ式
800(有効長)
Φ320
¥11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください