東京メタル
ペンダント
口金
E26
仕様
引掛けシーリング式
材質
木、アルミ
質量(kg)
0.65
スイッチ
壁スイッチ式
電球
EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当)
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
コード長さ(mm)
セード寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933505
LS-W2128PEFZ
190
600(有効長・調整可能)
Φ170
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
18933487
LS-2814PEFZ
120
800(有効長・調整可能)
Φ200
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください