東京メタル
ペンダント
(1件のレビュー)
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
内容量
1台
注意
※電球別売り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933609
SP6003ALND
シルバー
シルバー
64-8887-34
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
18933618
SP6003BND
ブラック
ブラック
64-8887-33
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください