曜日別特売

ペンダント アルミホーローセード

ペンダント  アルミホーローセード - 東京メタルペンダント  アルミホーローセード - 東京メタルペンダント  アルミホーローセード - 東京メタルペンダント  アルミホーローセード - 東京メタルペンダント  アルミホーローセード - 東京メタルペンダント  アルミホーローセード - 東京メタル
口金E26仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ内容量1台
注意
※電球別売り
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
コード長さ(mm)
セード寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933627SP6001WND0.6ホワイト1401000(有効長)Φ260
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18933636SP6001GND0.6グリーン1401000(有効長)Φ260
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18933645SP6001BND0.6ブラック1401000(有効長)Φ260
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
18933654SP6002WND1.1ホワイト210900(有効長)Φ360
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
18933663SP6002GND1.1グリーン210900(有効長)Φ360
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
18933679SP6002BND1.1ブラック210900(有効長)Φ360
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする