ペンダント

ペンダント - 東京メタル

自然の木のリングに最新のLEDを組み込みました。

電球の種類LED仕様引掛シーリング式材質鉄、木、アクリル、LED高さ(mm)60質量(g)310コード長さ(mm)200~830(有効長・調整可能)色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ170LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)400調光の可否スイッチ種類壁スイッチ内容量1台
注意
※LEDの交換はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933758V4-BK
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
18933749V4-WH
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする