東京メタル
シーリングライト
口金
E26
材質
ガラス、木、鉄
長さ(mm)
800
高さ(mm)
310
スイッチ
プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)
Φ120×H150
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ150×H100
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電球
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933889
HC-203P-4WHND
3.45
LW110V60W電球使用可×4灯(別売)、LED電球使用可
¥20,160
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
18933898
HC-203P-4WH
3.75
LED電球40W相当電球色×4灯
¥23,760
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
18933907
HC-203P-4BKND
3.45
LW110V60W電球使用可×4灯(別売)、LED電球使用可
¥20,160
取扱い終了
18933916
HC-203P-4BK
3.75
LED電球40W相当電球色×4灯
¥23,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください