東京メタル
シーリングライト
口金
E26
材質
アルミ、木、鉄
長さ(mm)
800
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)
Φ130×H170
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ154×H100
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電球
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933925
HC-168P-4ND
2.4
LW110V60W電球使用可×4灯(別売)、LED電球使用可
¥
16,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
18933934
HC-168P-4
2.7
LED電球40W相当電球色×4灯
¥
20,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください