東京メタル
ダクトライト
口金
E11
仕様
ダクトコンセント式
質量(kg)
0.38
高さ(mm)
165
セード寸法(mm)
Φ81
適合電球
LDR5ME11 LED電球
内容量
1台
注意
※調光不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934476
LELD-110PBZ
黒
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
18934485
LELD-110PSZ
銀
¥
11,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください