ダクトライト

ダクトライト - 東京メタル
口金E11仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934494HLD110PB64-8887-43
7,500
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
18934503HLD110PS64-8887-44
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18934503HLD110PS18934494HLD110PB画像準備中ダクトライト東京メタル1台
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする