東京メタル
ダクトライト
口金
E26
仕様
ダクトコンセント式
材質
アルミ
質量(kg)
0.28
高さ(mm)
240
セード寸法(mm)
Φ92
適合電球
RF100V60WE26レフランプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934528
DF771PBZ
黒
¥5,700
¥
5,298
¥5,828
(税込)
8日以内出荷
18934537
DF771PSZ
銀
¥4,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください