シーリングライト

シーリングライト - 東京メタル
口金E11仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.5高さ(mm)430セード寸法(mm)Φ81適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934564CL-110B64-8887-40
7,920
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
18934573CL-110S64-8887-41
7,920
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする