東京メタル
シーリングライト
口金
E11
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
185
セード寸法(mm)
Φ81
適合電球
JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934616
C-110S
銀
64-8887-39
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
18934607
C-110B
黒
64-8887-38
¥
6,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください