東京メタル
コードセット
口金
E26
仕様
引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能
材質
鉄、プラスチック
長さ(mm)
165
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
105
有効長(mm)
(丸打ちコード)1000
適合電球
60Wまで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18934625
CK-4Z
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください