東京メタル
シーリングライト
照射方向を変えられる
口金
E26
仕様
引掛けシーリング式1灯
材質
木、鉄
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
240
適合電球
100WE26 1灯用
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※電球別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18935027
HC-031P-DBR
濃い茶
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
18935018
HC-031P-BR
薄茶
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください