東京メタル
ダクトライト
照射方向を変えられる
仕様
ダクト式1灯
材質
木、鉄
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
270
適合電球
100WE26 1灯用
内容量
1台
注意
※電球別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18935036
HC-031TL-BR
E26
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
18935045
HC-031TL-DBR
-
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください