S&K(三興製作所)
4枚刃 エステックラジアスエンドミル
高級粉末ハイスを採用しています。
コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
ねじれ角(°)
33
外径許容差(mm)
0~-0.03
コーナR許容差(mm)
+0.04~0
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18956508
STECVSR4T 8X0.3R
20
65
10
8
0.3
¥11,190
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
18956517
STECVSR4T 8X0.5R
20
65
10
8
0.5
¥11,190
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
18956526
STECVSR4T 8X1R
20
65
10
8
1
¥11,190
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
18956535
STECVSR4T 8X1.5R
20
65
10
8
1.5
¥11,190
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
18956544
STECVSR4T 8X2R
20
65
10
8
2
¥11,190
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
18956578
STECVSR4T 10X1R
25
75
10
10
1
¥12,220
¥
6,698
¥7,368
(税込)
5日以内出荷
18956587
STECVSR4T 10X1.5R
25
75
10
10
1.5
¥12,220
¥
6,698
¥7,368
(税込)
108日以内出荷
返品不可
18956605
STECVSR4T 10X3R
25
75
10
10
3
¥12,220
¥
6,698
¥7,368
(税込)
108日以内出荷
返品不可
18956614
STECVSR4T 12X0.5R
30
85
12
12
0.5
¥14,260
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
18956623
STECVSR4T 12X1R
30
85
12
12
1
¥14,260
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
18956639
STECVSR4T 12X1.5R
30
85
12
12
1.5
¥14,260
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
18956648
STECVSR4T 12X2R
30
85
12
12
2
¥14,260
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
18956666
STECVSR4T 16X1R
40
100
16
16
1
¥19,900
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
18956675
STECVSR4T 16X2R
40
100
16
16
2
¥19,900
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
18956684
STECVSR4T 16X3R
40
100
16
16
3
¥19,900
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
18956693
STECVSR4T 16X5R
40
100
16
16
5
¥22,850
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
18956709
STECVSR4T 20X1R
45
115
20
20
1
¥26,660
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
18956718
STECVSR4T 20X2R
45
115
20
20
2
¥26,660
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
18956727
STECVSR4T 20X3R
45
115
20
20
3
¥26,660
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
18956736
STECVSR4T 20X5R
45
115
20
20
5
¥29,570
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
18956553
STECVSR4T 10X0.3R
25
75
10
10
0.3
¥12,220
取扱い終了
返品不可
18956569
STECVSR4T 10X0.5R
25
75
10
10
0.5
¥12,220
取扱い終了
返品不可
18956596
STECVSR4T 10X2R
25
75
10
10
2
¥12,220
取扱い終了
返品不可
18956657
STECVSR4T 12X3R
30
85
12
12
3
¥14,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください