Cコーティング コーナラウンジングカッタ

Cコーティング コーナラウンジングカッタ - S&K(三興製作所)
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18963115C-CRC 0.5R553910コバルトハイス(HS-Co)
15,090
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
18963124C-CRC 0.75R5539.510コバルトハイス(HS-Co)
16,170
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18963133C-CRC 1R5531010コバルトハイス(HS-Co)
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18963158C-CRC 2R6031212コバルトハイス(HS-Co)
15,090
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18963185C-CRC 3.5R6531512コバルトハイス(HS-Co)
17,460
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18963194C-CRC 4R6531612コバルトハイス(HS-Co)
17,460
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18963203C-CRC 4.5R7041816コバルトハイス(HS-Co)
19,910
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18963219C-CRC 5R7041916コバルトハイス(HS-Co)
19,910
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18963228C-CRC 5.5R7542116コバルトハイス(HS-Co)
23,050
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18963246C-CRC 6.5R7542316コバルトハイス(HS-Co)
27,530
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18963255C-CRC 7R7542416コバルトハイス(HS-Co)
27,530
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18963273C-CRC 8R8542720コバルトハイス(HS-Co)
29,880
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
18963289C-CRC 8.5R8542820コバルトハイス(HS-Co)
38,420
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18963298C-CRC 9R8542920コバルトハイス(HS-Co)
38,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
18963307C-CRC 9.5R9543125コバルトハイス(HS-Co)
44,970
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
18963316C-CRC 10R9543225コバルトハイス(HS-Co)
44,970
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
18963325C-CRC 10.5R9543425コバルトハイス(HS-Co)
46,840
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
18963334C-CRC 11R9543525コバルトハイス(HS-Co)
46,840
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
18963343C-CRC 11.5R10043725コバルトハイス(HS-Co)
52,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18963359C-CRC 12R10043825コバルトハイス(HS-Co)
52,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
18963368C-CRC 12.5R11043932コバルトハイス(HS-Co)
76,740
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
18963377C-CRC 13R11044032コバルトハイス(HS-Co)
76,740
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
18963386C-CRC 13.5R11544232コバルトハイス(HS-Co)
91,010
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
18963395C-CRC 14R11544332コバルトハイス(HS-Co)
91,010
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
18963404C-CRC 14.5R11544532コバルトハイス(HS-Co)
104,730
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
18963413C-CRC 15R11544632コバルトハイス(HS-Co)
104,730
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
18963167C-CRC 2.5R6031312コバルトハイス(HS-Co)
15,090
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
18963149C-CRC 1.5R5531110コバルトハイス(HS-Co)
15,090
取扱い終了
返品不可
18963176C-CRC 3R6031412コバルトハイス(HS-Co)
15,090
取扱い終了
返品不可
18963237C-CRC 6R7542216コバルトハイス(HS-Co)
23,050
取扱い終了
返品不可
18963264C-CRC 7.5R8542620コバルトハイス(HS-Co)
29,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする