曜日別特売

Cコーティングαニックエンドミル ロング刃

Cコーティングαニックエンドミル ロング刃 - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18965355C-アルファL 14X651416654145
36,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18965364C-アルファL 15X751516754155
36,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18965373C-アルファL 16X751616754155
37,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
18965389C-アルファL 18X751816754155
40,810
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
18965398C-アルファL 20X802020804160
42,850
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
18965407C-アルファL 20X10020201004180
58,360
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
18965416C-アルファL 20X12020201204200
71,790
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
18965425C-アルファL 25X10025251004180
64,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
18965434C-アルファL 25X12025251204200
73,690
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
18965443C-アルファL 25X15025251504230
90,750
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
18965459C-アルファL 30X10030321004210
75,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
18965468C-アルファL 30X12030321204230
79,840
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
18965477C-アルファL 30X15030321504260
98,340
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
18965486C-アルファL 30X20030322004310
145,310
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
18965495C-アルファL 35X12035321206230
115,520
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
18965504C-アルファL 35X15035321506260
141,670
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
18965513C-アルファL 35X20035322006310
190,590
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
18965529C-アルファL 40X12040421206240
132,790
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
18965538C-アルファL 40X16040421606280
169,640
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
18965547C-アルファL 40X20040422006320
224,850
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
18965556C-アルファL 45X16045421606280
212,670
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
18965565C-アルファL 45X20045422006320
265,740
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
18965574C-アルファL 50X16050421606280
262,110
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
18965583C-アルファL 50X20050422006320
307,380
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする