S&K(三興製作所)
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ
新型R形状により、難削材加工にも対応。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
ねじれ角(°)
40
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18965653
FA-GCCRCX 0.5R
2.9
45
6
4
0.5
¥
16,340
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
18965669
FA-GCCRCX 1R
1.9
45
6
4
1
¥
16,340
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
18965678
FA-GCCRCX 1.5R
2.9
45
6
6
1.5
¥
16,340
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
18965687
FA-GCCRCX 2R
3.9
50
8
8
2
¥
17,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18965696
FA-GCCRCX 2.5R
4.9
60
10
10
2.5
¥
22,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18965705
FA-GCCRCX 3R
5.9
60
12
12
3
¥
24,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18965714
FA-GCCRCX 4R
7.9
60
16
16
4
¥
37,270
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18965723
FA-GCCRCX 5R
5.9
60
16
16
5
¥
40,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください