S&K(三興製作所)
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。
用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
表面処理
Nコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
柄径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18965933
N-REアルファ 6X18
6
6
18
4
86
¥
10,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18965949
N-REアルファ 8X24
8
8
24
4
98
¥
11,850
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
18965958
N-REアルファ 10X30
10
10
30
4
110
¥
12,050
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
18965967
N-REアルファ 12X36
12
12
36
4
122
¥
17,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
18965976
N-REアルファ 16X48
16
16
48
4
141
¥
22,670
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18965985
N-REアルファ 20X60
20
20
60
4
160
¥
31,170
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18965994
N-REアルファ 25X75
25
25
75
5
185
¥
45,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
18966003
N-REアルファ 30X90
30
25
90
5
200
¥
60,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
18966019
N-REアルファ 35X105
35
32
105
6
220
¥
98,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
18966028
N-REアルファ 40X120
40
32
120
6
240
¥
121,850
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください