S&K(三興製作所)
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
高速加工も可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18967184
SA-GCBE 0.3R
0.9
50
3
0.6
0.3
¥
14,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18967193
SA-GCBE 0.4R
1.3
50
3
0.8
0.4
¥
15,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
18967209
SA-GCBE 0.45R
1.3
50
3
0.9
0.45
¥
16,230
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
18967218
SA-GCBE 0.5R
2.5
50
4
1
0.5
¥
10,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18967227
SA-GCBE 0.55R
2.5
50
4
1.1
0.55
¥
13,710
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
18967236
SA-GCBE 0.6R
2.5
50
4
1.2
0.6
¥
13,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
18967245
SA-GCBE 0.65R
2.5
50
4
1.3
0.65
¥
13,710
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
18967254
SA-GCBE 0.7R
3
50
4
1.4
0.7
¥
13,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18967263
SA-GCBE 0.75R
3
50
4
1.5
0.75
¥
12,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18967279
SA-GCBE 0.8R
4
50
4
1.6
0.8
¥
13,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18967288
SA-GCBE 0.85R
4
50
4
1.7
0.85
¥
13,710
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
18967297
SA-GCBE 0.9R
4
50
4
1.8
0.9
¥
13,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18967306
SA-GCBE 0.95R
4
50
4
1.9
0.95
¥
13,710
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
18967315
SA-GCBE 1.05R
6
60
6
2.1
1.05
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967324
SA-GCBE 1.1R
6
60
6
2.2
1.1
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18967333
SA-GCBE 1.15R
6
60
6
2.3
1.15
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967349
SA-GCBE 1.2R
6
60
6
2.4
1.2
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18967358
SA-GCBE 1.25R
6
60
6
2.5
1.25
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18967367
SA-GCBE 1.3R
6
60
6
2.6
1.3
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18967376
SA-GCBE 1.35R
6
60
6
2.7
1.35
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967385
SA-GCBE 1.4R
6
60
6
2.8
1.4
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
18967394
SA-GCBE 1.45R
6
60
6
2.9
1.45
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967403
SA-GCBE 1.55R
8
70
6
3.1
1.55
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967419
SA-GCBE 1.6R
8
70
6
3.2
1.6
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
18967428
SA-GCBE 1.65R
8
70
6
3.3
1.65
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967437
SA-GCBE 1.7R
8
70
6
3.4
1.7
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18967446
SA-GCBE 1.75R
8
70
6
3.5
1.75
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
18967455
SA-GCBE 1.8R
8
70
6
3.6
1.8
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18967464
SA-GCBE 1.85R
8
70
6
3.7
1.85
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967473
SA-GCBE 1.9R
8
70
6
3.8
1.9
¥
17,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18967489
SA-GCBE 1.95R
8
70
6
3.9
1.95
¥
17,990
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967498
SA-GCBE 2.05R
10
70
6
4.1
2.05
¥
18,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
18967507
SA-GCBE 2.1R
10
70
6
4.2
2.1
¥
18,110
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967516
SA-GCBE 2.15R
10
70
6
4.3
2.15
¥
18,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967525
SA-GCBE 2.2R
10
70
6
4.4
2.2
¥
18,110
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
18967534
SA-GCBE 2.25R
10
70
6
4.5
2.25
¥
18,110
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967543
SA-GCBE 2.3R
10
70
6
4.6
2.3
¥
18,110
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967559
SA-GCBE 2.35R
10
70
6
4.7
2.35
¥
18,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967568
SA-GCBE 2.4R
10
70
6
4.8
2.4
¥
18,110
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
18967577
SA-GCBE 2.45R
10
70
6
4.9
2.45
¥
18,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
18967586
SA-GCBE 2.55R
12
80
6
5.1
2.55
¥
19,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18967595
SA-GCBE 2.6R
12
80
6
5.2
2.6
¥
19,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18967604
SA-GCBE 2.65R
12
80
6
5.3
2.65
¥
19,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18967613
SA-GCBE 2.7R
12
80
6
5.4
2.7
¥
19,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18967629
SA-GCBE 2.75R
12
80
6
5.5
2.75
¥
19,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18967638
SA-GCBE 2.8R
12
80
6
5.6
2.8
¥
19,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18967647
SA-GCBE 2.85R
12
80
6
5.7
2.85
¥
19,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18967656
SA-GCBE 2.9R
12
80
6
5.8
2.9
¥
19,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
18967665
SA-GCBE 2.95R
12
80
6
5.9
2.95
¥
19,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
18967674
SA-GCBE 3.05R
15
90
8
6.1
3.05
¥
25,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ