S&K(三興製作所)
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。
荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。
ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。
びびり振動にも強い3枚刃。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
3
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18968033
SA-GCSUS 10.5
26
75
10
10.5
¥
25,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18968049
SA-GCSUS 11.5
26
75
12
11.5
¥
25,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18968058
SA-GCSUS 12.5
30
75
12
12.5
¥
34,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18968067
SA-GCSUS 32.0
48
115
25
32
¥
186,460
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください