S&K(三興製作所)
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(STEC)
表面処理
S(TiCN)コーティング
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18968383
SS2T 1.1
1.1
2
6
50
2
30
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18968399
SS2T 1.2
1.2
2
6
50
2
30
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18968408
SS2T 1.3
1.3
2
6
50
2
30
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
18968417
SS2T 1.4
1.4
2
6
50
2
30
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18968426
SS2T 1.6
1.6
3.5
6
50
2
30
¥
10,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
18968435
SS2T 1.7
1.7
3.5
6
50
2
30
¥
10,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
18968444
SS2T 1.8
1.8
3.5
6
50
2
30
¥
10,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
18968453
SS2T 1.9
1.9
3.5
6
50
2
30
¥
10,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
18968469
SS2T 2.1
2.1
5
6
50
2
30
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18968478
SS2T 2.2
2.2
5
6
50
2
30
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18968487
SS2T 2.3
2.3
5
6
50
2
30
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18968496
SS2T 2.4
2.4
5
6
50
2
30
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18968505
SS2T 2.6
2.6
6
6
50
2
30
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18968514
SS2T 2.7
2.7
6
6
50
2
35
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18968523
SS2T 2.8
2.8
6
6
50
2
35
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18968539
SS2T 2.9
2.9
6
6
50
2
35
¥
9,680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18968548
SS2T 3.1
3.1
7
6
50
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968557
SS2T 3.2
3.2
7
6
50
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968566
SS2T 3.3
3.3
7
6
50
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
18968575
SS2T 3.4
3.4
7
6
50
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968584
SS2T 3.6
3.6
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968593
SS2T 3.7
3.7
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968609
SS2T 3.8
3.8
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968618
SS2T 3.9
3.9
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968627
SS2T 4.1
4.1
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968636
SS2T 4.2
4.2
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
18968645
SS2T 4.3
4.3
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968654
SS2T 4.4
4.4
8
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
18968663
SS2T 4.6
4.6
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968679
SS2T 4.7
4.7
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
18968688
SS2T 4.8
4.8
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
18968697
SS2T 4.9
4.9
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968706
SS2T 5.1
5.1
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968715
SS2T 5.2
5.2
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968724
SS2T 5.3
5.3
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968733
SS2T 5.4
5.4
10
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968749
SS2T 5.6
5.6
12
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968758
SS2T 5.7
5.7
12
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968767
SS2T 5.8
5.8
12
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968776
SS2T 5.9
5.9
12
8
60
2
35
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
18968785
SS2T 6.1
6.1
12
8
60
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
18968794
SS2T 6.2
6.2
12
8
60
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968803
SS2T 6.3
6.3
12
8
60
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968819
SS2T 6.4
6.4
12
8
60
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968828
SS2T 6.6
6.6
15
10
65
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968837
SS2T 6.7
6.7
15
10
65
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968846
SS2T 6.8
6.8
15
10
65
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968855
SS2T 6.9
6.9
15
10
65
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968864
SS2T 7.1
7.1
15
10
65
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18968873
SS2T 7.2
7.2
15
10
65
2
35
¥
9,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ