S&K(三興製作所)
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18969476
SS2TL 7X35
35
80
8
7
¥
10,120
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
18969485
SS2TL 9X45
45
95
10
9
¥
11,290
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
18969494
SS2TL 11X55
55
110
12
11
¥
13,980
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18969503
SS2TL 13X55
55
115
12
13
¥
18,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18969519
SS2TL 14X55
55
115
12
14
¥
16,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
18969528
SS2TL 15X65
65
130
16
15
¥
18,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18969537
SS2TL 17X65
65
130
16
17
¥
28,130
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18969546
SS2TL 18X65
65
130
16
18
¥
27,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18969555
SS2TL 19X75
75
150
20
19
¥
32,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
18969564
SS2TL 22X75
75
150
20
22
¥
36,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください