S&K(三興製作所)
Sコーティング エステックαニックエンドミル レギュラ刃
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
全長(mm)
140
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
17
表面処理
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18969808
SSアルファM 17.0
¥
30,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください