曜日別特売

Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃

Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
中仕上加工が可能。

材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30内容量1本
全20種類を絞り込む
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18969844S-アルファFS 10.0101025490
14,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
18969853S-アルファFS 11.01112304110
19,420
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18969869S-アルファFS 12.01212304110
19,420
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18969878S-アルファFS 13.01312304110
22,130
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18969887S-アルファFS 14.01416354135
22,130
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18969896S-アルファFS 15.01516404140
25,160
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18969905S-アルファFS 16.01616404140
26,090
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
18969914S-アルファFS 17.01716404140
27,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18969923S-アルファFS 18.01816404140
27,230
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18969939S-アルファFS 19.01920454145
28,740
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18969948S-アルファFS 20.02020454145
28,740
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
18969957S-アルファFS 22.02220454145
35,090
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
18969966S-アルファFS 25.02525504150
39,940
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
18969975S-アルファFS 28.02825554160
47,280
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
18969984S-アルファFS 30.03025554165
55,220
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
18969993S-アルファFS 32.03232604175
65,450
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
18970009S-アルファFS 35.03532606175
79,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
18970018S-アルファFS 40.04032656185
110,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
18970027S-アルファFS 45.04542706190
137,890
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
18970036S-アルファFS 50.05042806200
173,020
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする