S&K(三興製作所)
Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18970045
S-アルファFM 20.0
20
20
60
160
20
¥
36,160
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18970054
S-アルファFM 25.0
25
25
70
170
25
¥
51,320
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
18970063
S-アルファFM 30.0
30
32
80
190
32
¥
69,590
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください