S&K(三興製作所)
αフラットニックエンドミル レギュラ刃
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18970325
アルファFM 20.0
20
60
160
20
20
¥
23,330
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18970334
アルファFM 25.0
25
70
170
25
25
¥
33,120
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18970343
アルファFM 30.0
32
80
190
32
30
¥
44,910
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください