S&K(三興製作所)
αフラットニックエンドミル ロング刃
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18970359
アルファFL 20X80
20
80
4
160
20
¥
30,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18970368
アルファFL 25X100
25
100
4
180
25
¥
45,740
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
18970377
アルファFL 30X100
32
100
4
210
32
¥
53,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
18970386
アルファFL 40X120
42
120
6
240
42
¥
94,220
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
18970395
アルファFL 50X160
42
160
6
280
42
¥
185,960
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください