S&K(三興製作所)
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
高級粉末ハイスを採用しています。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18971366
STEC2T 21.0
45
115
21
¥
24,320
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18971375
STEC2T 23.0
50
130
23
¥
28,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
18971384
STEC2T 24.0
50
130
24
¥
28,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
18971393
STEC2T 26.0
50
130
26
¥
31,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18971409
STEC2T 27.0
55
135
27
¥
37,240
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18971418
STEC2T 29.0
55
135
29
¥
45,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
18971427
STEC2T 31.0
60
145
31
¥
54,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
18971436
STEC2T 33.0
60
145
33
¥
65,230
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
18971445
STEC2T 34.0
60
145
34
¥
65,230
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
18971454
STEC2T 36.0
60
145
36
¥
72,350
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
18971463
STEC2T 37.0
65
150
37
¥
78,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
18971479
STEC2T 38.0
65
150
38
¥
78,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
18971488
STEC2T 39.0
65
150
39
¥
91,010
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
18970404
STEC2T 1.1
2
50
1.1
¥
7,390
取扱い終了
18970413
STEC2T 1.2
2
50
1.2
¥
7,390
取扱い終了
18970429
STEC2T 1.3
2
50
1.3
¥
7,390
取扱い終了
18970438
STEC2T 1.4
2
50
1.4
¥
7,390
取扱い終了
18970447
STEC2T 1.6
3.5
50
1.6
¥
6,750
取扱い終了
18970456
STEC2T 1.7
3.5
50
1.7
¥
6,750
取扱い終了
18970465
STEC2T 1.8
3.5
50
1.8
¥
6,750
取扱い終了
18970474
STEC2T 1.9
3.5
50
1.9
¥
6,750
取扱い終了
18970483
STEC2T 2.1
5
50
2.1
¥
6,380
取扱い終了
18970499
STEC2T 2.2
5
50
2.2
¥
6,380
取扱い終了
18970508
STEC2T 2.3
5
50
2.3
¥
6,380
取扱い終了
18970517
STEC2T 2.4
5
50
2.4
¥
6,380
取扱い終了
18970526
STEC2T 2.6
6
50
2.6
¥
6,330
取扱い終了
18970535
STEC2T 2.7
6
50
2.7
¥
6,330
取扱い終了
18970544
STEC2T 2.8
6
50
2.8
¥
6,330
取扱い終了
18970553
STEC2T 2.9
6
50
2.9
¥
6,330
取扱い終了
18970569
STEC2T 3.1
7
50
3.1
¥
5,370
取扱い終了
18970578
STEC2T 3.2
7
50
3.2
¥
5,370
取扱い終了
18970587
STEC2T 3.3
7
50
3.3
¥
5,370
取扱い終了
18970596
STEC2T 3.4
7
50
3.4
¥
5,370
取扱い終了
18970605
STEC2T 3.6
8
60
3.6
¥
5,370
取扱い終了
18970614
STEC2T 3.7
8
60
3.7
¥
5,370
取扱い終了
18970623
STEC2T 3.8
8
60
3.8
¥
5,370
取扱い終了
18970639
STEC2T 3.9
8
60
3.9
¥
5,370
取扱い終了
18970648
STEC2T 4.1
8
60
4.1
¥
5,370
取扱い終了
18970657
STEC2T 4.2
8
60
4.2
¥
5,370
取扱い終了
18970666
STEC2T 4.3
8
60
4.3
¥
5,370
取扱い終了
18970675
STEC2T 4.4
8
60
4.4
¥
5,370
取扱い終了
18970684
STEC2T 4.6
10
60
4.6
¥
5,370
取扱い終了
18970693
STEC2T 4.7
10
60
4.7
¥
5,370
取扱い終了
18970709
STEC2T 4.8
10
60
4.8
¥
5,370
取扱い終了
18970718
STEC2T 4.9
10
60
4.9
¥
5,370
取扱い終了
18970727
STEC2T 5.1
10
60
5.1
¥
5,370
取扱い終了
18970736
STEC2T 5.2
10
60
5.2
¥
5,370
取扱い終了
18970745
STEC2T 5.3
10
60
5.3
¥
5,370
取扱い終了
18970754
STEC2T 5.4
10
60
5.4
¥
5,370
取扱い終了
18970763
STEC2T 5.6
12
60
5.6
¥
5,370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ