曜日別特売

エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃

エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃 - S&K(三興製作所)

高級粉末ハイスを採用しています。
レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。

刃数2ねじれ角(°)35材質高級粉末ハイス(STEC)外径許容差(mm)0~-0.03内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18971497STEC2TM 3.03106602
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18971506STEC2TM 3.53.5126652
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18971515STEC2TM 4.04126652
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18971524STEC2TM 4.54.5156652
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18971533STEC2TM 5.05156652
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18971549STEC2TM 5.55.5156652
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18971558STEC2TM 6.06156652
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
18971567STEC2TM 6.56.5208752
6,050
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
18971576STEC2TM 7.07208752
6,050
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18971585STEC2TM 7.57.5208752
6,050
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
18971594STEC2TM 8.08208752
6,050
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
18971603STEC2TM 8.58.52510852
6,950
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
18971619STEC2TM 9.092510852
6,950
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
18971628STEC2TM 9.59.52510852
6,950
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
18971637STEC2TM 10.0102510852
6,950
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
18971646STEC2TM 10.510.530121002
11,470
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
18971655STEC2TM 11.01130121002
8,830
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
18971664STEC2TM 11.511.530121002
11,470
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
18971673STEC2TM 12.01230121002
8,830
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
18971689STEC2TM 12.512.535121102
15,160
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
18971698STEC2TM 13.01335121102
11,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
18971707STEC2TM 13.513.540161152
15,160
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
18971716STEC2TM 14.01440161152
11,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
18971725STEC2TM 14.514.545161202
16,810
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18971734STEC2TM 15.01545161202
12,940
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
18971743STEC2TM 15.515.545161202
18,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
18971759STEC2TM 16.01645161202
13,940
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
18971768STEC2TM 16.516.550161252
21,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18971777STEC2TM 17.01750161252
16,640
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18971786STEC2TM 17.517.550161252
21,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
18971795STEC2TM 18.01850161252
16,640
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
18971804STEC2TM 18.518.555201302
26,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18971813STEC2TM 19.01955201302
20,070
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18971829STEC2TM 19.519.555201302
26,070
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
18971838STEC2TM 20.02055201302
20,070
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする