S&K(三興製作所)
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
高級粉末ハイスを採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
ねじれ角(°)
35
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18971847
STEC2TL 3X15
15
55
6
3
¥
6,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18971856
STEC2TL 4X20
20
60
6
4
¥
6,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18971865
STEC2TL 5X25
25
65
6
5
¥
6,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
18971874
STEC2TL 6X25
25
65
6
6
¥
6,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
18971883
STEC2TL 6X40
40
80
6
6
¥
7,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
18971899
STEC2TL 7X35
35
80
8
7
¥
8,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18971908
STEC2TL 8X35
35
80
8
8
¥
7,730
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
18971917
STEC2TL 9X45
45
95
10
9
¥
9,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18971926
STEC2TL 10X45
45
95
10
10
¥
8,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
18971935
STEC2TL 11X55
55
110
12
11
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
18971944
STEC2TL 12X40
40
95
12
12
¥
9,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
18971953
STEC2TL 12X55
55
110
12
12
¥
10,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
18971969
STEC2TL 13X55
55
115
12
13
¥
15,660
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
18971978
STEC2TL 14X55
55
115
12
14
¥
14,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
18971987
STEC2TL 15X65
65
130
16
15
¥
15,720
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
18971996
STEC2TL 16X65
65
130
16
16
¥
17,570
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
18972005
STEC2TL 16X80
80
145
16
16
¥
21,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18972014
STEC2TL 17X65
65
130
16
17
¥
23,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18972023
STEC2TL 18X65
65
130
16
18
¥
23,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
18972039
STEC2TL 19X75
75
150
20
19
¥
27,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18972048
STEC2TL 20X60
60
135
20
20
¥
22,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
18972057
STEC2TL 20X75
75
150
20
20
¥
24,610
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
18972066
STEC2TL 20X100
100
175
20
20
¥
35,010
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18972075
STEC2TL 22X75
75
150
20
22
¥
31,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
18972084
STEC2TL 25X90
90
170
25
25
¥
38,860
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
18972093
STEC2TL 30X90
90
170
25
30
¥
61,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
18972109
STEC2TL 30X105
105
185
25
30
¥
66,470
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
18972118
STEC2TL 35X105
105
190
32
35
¥
93,330
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
18972127
STEC2TL 40X105
105
190
32
40
¥
130,230
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください