S&K(三興製作所)
エステック4枚刃エンドミル ショート刃
高級粉末ハイスを採用しています。
仕上げ加工に最適。
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18972416
STEC4T 21.0
45
115
20
21
33
¥
26,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
18972425
STEC4T 23.0
50
130
25
23
33
¥
30,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
18972434
STEC4T 24.0
50
130
25
24
33
¥
30,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18972443
STEC4T 26.0
50
130
25
26
33
¥
34,220
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18972459
STEC4T 27.0
55
135
25
27
33
¥
40,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
18972468
STEC4T 29.0
55
135
25
29
33
¥
49,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
18972477
STEC4T 31.0
60
145
32
31
30
¥
60,320
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
18972486
STEC4T 33.0
60
145
32
33
30
¥
71,740
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
18972495
STEC4T 34.0
60
145
32
34
30
¥
71,740
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
18972504
STEC4T 36.0
60
145
32
36
30
¥
79,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
18972513
STEC4T 37.0
65
150
32
37
30
¥
86,340
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
18972529
STEC4T 38.0
65
150
32
38
30
¥
86,340
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
18972538
STEC4T 39.0
65
150
32
39
30
¥
100,080
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください